Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz R380 Wandkonsole we pulverb SiFl signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004834
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.22090 98
EAN/GTIN:
     4014884965665
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 380 mm breit · 407 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehen 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 380mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 380mm· Sitztiefe: 339mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037525001, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,92*
€ 361,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 364,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 321,91*
€ 368,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 387,57*
€ 439,98*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,50*
€ 526,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,08*
€ 626,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,94*
€ 622,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 74
ab € 452,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 92
ab € 418,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 98
ab € 376,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 92
ab € 319,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 98
ab € 313,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22190 92
ab € 321,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 92
ab € 417,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 55
ab € 451,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 95
ab € 416,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.