| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393409 Herst.-Nr.: AL-62X53-100 EAN/GTIN: 7612207405330 |
| |
|
| | |
| Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 53mm 62mm AL-62X53-100 100%, hellgrau, PUR-Dämmstoffprogramm, Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss, halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan, Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen), Armaturen u.ä. bei Heizungs- und Sanitäranlagen, Rohrschalenlänge 1 m, max. Medientemperatur +105 °C, normalentflammbar DIN 4102-B2 Preis per Meter, DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Cu-Rohr: 62 · DSD: 53 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | 7 | | € 55,90* | ab € 19,64715* | € 25,06715* | | | | | | 12 Tage | | | 7 | | € 52,95* | ab € 19,61* | € 25,8084* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,99* | € 29,22* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 24,20* | € 30,46* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 30,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Meter | Mindestbestellmenge: 7 Meter ( entspricht € 175,47005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|