Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 53mm 62mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530682
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-62X53-100
EAN/GTIN:
     7612207405330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. beiWeitere technische Eigenschaften:· Cu-Rohr: 62· DSD: 53· Innendurchmesser 60,000mm· Stärke 53,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.033W/(m.K)· Werkstoff Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110.000
Weitere Suchbegriffe: Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 020520200121
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
21
7
€ 55,90*
ab € 19,51715*
€ 24,79715*
12 Tage
unbekannt
7
€ 52,95*
ab € 19,55*
€ 25,5484*
5 Tage
2
1
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 29,03*
1 Tag
21
7
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 30,23*
Lager 2478
21
7
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 30,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 30,34*
€ 36,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,81*
€ 34,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,69*
€ 32,95
pro Meter
ab 21 Meter
€ 24,36*
€ 28,99
pro Meter
ab 63 Meter
€ 23,18*
€ 27,58
pro Meter
ab 210 Meter
€ 22,93*
€ 27,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,04*
€ 23,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Meter
Mindestbestellmenge: 7 Meter ( entspricht € 212,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-100
ab € 4,94*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-100
ab € 5,27*
Ähnlich
Armacell
AL-28X30-100
ab € 6,26*
Ähnlich
Armacell
AL-35X30-100
ab € 6,99*
Ähnlich
Armacell
AL-42X40-100
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.