Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenradio M18 JSRDAB+-0 18 V 220-240 V MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000382060
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933451251
EAN/GTIN:
     4002395167760
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
DAB+ / FM-Tuner mit digitalem Prozessor · zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen · Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen · robustes Design, schützt vor Spritzwasser und Staub · integrierte Handgriffe · Betrieb mit M18 Akkus oder mit 230 V Wechselspannung · geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten · USB-Anschluss zum Laden von mobilen GerätenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5 (ohne Akku)kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Eingangsspannung:
220-240 V
Frequenzbereich:
FM Stereo / DAB+
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radio, baustellenradio, Baustellenradios
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 213,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 227,00*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 193,09*
€ 244,08*
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 246,20*
Frei Haus
ab € 218,30*
€ 249,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933446639
ab € 216,69*
Ähnlich
Milwaukee
4933451250
ab € 157,68*
Ähnlich
Milwaukee
4933472112
ab € 320,98*
Ähnlich
Milwaukee
4933472114
ab € 127,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.