Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL L.30m Band-B.13mm mm EG II PC-ABS/TPE Stahlband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     1498-8000911847
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19661
EAN/GTIN:
     4005069196615
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse · STABILA KINK PROTECTION - knicksicheres Stahlband mit metrischer Skala · Universalhaken · STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · STABILA SPIKES-Beschichtung · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · EG-Genauigkeitsklasse IIWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Teilung: mm· Genauigkeit: EG II· Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 200 mm· Art der Skala: einseitig· Art des Gehäuses: Kapsel· Bandmaterial: Stahlmaßband Nylon-Wrap· Bauartzulassung: Ja· Breite: 4.40 cm· Breite inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm· CE-Kennzeichen: Ja· Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 880 g· Gewicht Kunststoffe: 50 g· Gewicht Papier/Pappe: 90 g· Grüner Punkt: Ja· Haken: Universalhaken· Höhe: 15 cm· Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 270 mm· Länge: 17.30 cm· Länge inkl. Verkaufsverpackung: 200 mm· Nettogewicht: 0.74 kg· REACH-Verordnung: Konform· RoHS Richtlinie: Konform· Skala: metrisch· Werkstoff: sonstige· Max. Messbereich: 30 m
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Ausführung:
Stahlband
Marke:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Rahmenbandmaß, Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, kapselbandmaß stahl 30m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollbandmaß
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 26,58*
1
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 26,82*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 21,90*
€ 27,91*
1 Tag
15
3
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 29,40*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 23,42*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 15,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 15,77*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 26,06*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.