Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila LBM 2000 STEEL (cm) 19661 Maßband 30m ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W181012
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19661
EAN/GTIN:
     4005069196615
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 1000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Features:
Schlagschutz durch kompaktes PC/ABS-Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel
Stahlband mit STABILA NYLON-WRAP-Ummantelung bietet optimalen Schutz der Skala
Variable Befestigungsmöglichkeiten durch STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK
Lieferumfang:
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000, 30 m, Stahlband mit metrischer Skala, Universalhaken.
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
30 m
Material:
ABS
Messeinheit:
cm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: Rahmenbandmaß, Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, kapselbandmaß stahl 30m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Stabila, LBM 2000 STEEL (cm), stahl-messband, stahlband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 28,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,00*
€ 28,24*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 21,89*
€ 28,76*
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 30,12*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,55*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 16,23*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 26,14*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.