Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trennschleifer DCS691N 54V Trennscheiben-D.230mm Schnitt-T.83mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002396303
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DCS691N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048791936
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
bürstenloser Motor · Vollmetall-Direktgetriebe · Motorbremse, stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle · serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung · rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion · WIRELESS TOOL CONNECT–WTC: zum kabellosen Verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger · LED-Überlastanzeige · verriegelbares Akkufach Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5/5,2 ( inkl. 108/162 Wh-Akku)kg · Anwendungen: Nass- und Trockenschneiden · Gewicht mit Akku: 6,3kg · Leerlaufdrehzahl: 6600min-1 · Schalldruckpegel LPA: 103,6dB(A) · Schalleistungspegel LWA: 114,6dB(A) · Triaxiale Vibration Schneiden in Beton: 4,2m/s2
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
54 V
Trennscheiben-Ø:
230 mm
Schnitttiefe:
83 mm
Marke:
DEWALT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,69*
€ 579,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,16*
€ 579,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,63*
€ 594,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,88*
€ 634,02*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,62*
€ 687,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,99*
€ 818,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,64*
€ 800,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D28715
ab € 293,97*
Ähnlich
DeWalt
DCW200NT-XJ
ab € 145,12*
Ähnlich
DeWalt
DCW210NT-XJ
ab € 115,88*
Ähnlich
DeWalt
DWE6411-QS
ab € 88,08*
Ähnlich
DeWalt
DWE6423-QS
ab € 69,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE7800-QS
ab € 539,65*
Ähnlich
DeWalt
DCW220NT-XJ
ab € 235,46*
Ähnlich
DeWalt
DCE800NB-XJ
ab € 587,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.