Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Trennschleifer Schnitttiefe (max.): 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D500622
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS691N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048791936
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
FLEXVOLT - das DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
Features:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton
Vollmetall-Direktgetriebe – für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung
Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach loslassen des Schalters
Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen
Rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion zur sauberen und effizienten Kühlung des Motors
WIRELESS TOOL CONNECT – WTC: Zum kabellosen verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger
LED-Überlastanzeige gibt visuelles Feedback zur Belastung des Werkzeuges während der Anwendung
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen für eine schnelle Anpassung an di
Lieferumfang:
Akku-Trennschleifer + Ohne Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Scheibendurchmesser:
230 mm
Schallleistungspegel:
114.6 dBA
Schnitttiefe (max.):
83 mm
Produkt-Art:
Akku-Trennschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 497,69*
€ 579,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,16*
€ 579,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,63*
€ 594,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,88*
€ 634,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,62*
€ 687,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,50*
€ 664,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,60*
€ 662,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,60*
€ 604,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,69*
€ 592,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D28715
ab € 293,97*
Ähnlich
DeWalt
DCW200NT-XJ
ab € 145,12*
Ähnlich
DeWalt
DCW210NT-XJ
ab € 115,88*
Ähnlich
DeWalt
DWE6411-QS
ab € 88,08*
Ähnlich
DeWalt
DWE6423-QS
ab € 69,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE7800-QS
ab € 539,65*
Ähnlich
DeWalt
DCW220NT-XJ
ab € 235,46*
Ähnlich
DeWalt
DCE800NB-XJ
ab € 587,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.