Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PA Naben-L.56mm Rad-B.60mm D.82mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443240_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443240_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000443240
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C45.82
EAN/GTIN:
     4021885031442
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamid · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyamid
Tragfähigkeit:
600 kg
Nabenlänge:
56 mm
Rad-Ø:
82 mm
Radbreite:
60 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, polyamidrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 15,11*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 12,50*
€ 15,64*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 15,78*
2 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 16,17*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,49*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 13,00*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,23*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,35*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,84*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,78*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 17,54*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.