Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel H1282xB2300xT78mm 7 Reihen inkl.Wandprofil EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000451251
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00012
EAN/GTIN:
     4052301007888
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
nach Kanban-System · Tafel-Set mit 5 bzw. 7 Einzelsegmente · sehr gut geeignet für Werkstätten, Industriebetriebe sowie für Logistikunternehmen · individuelle Beschriftung durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen) · inkl. Beschriftungsschilder-Set (je 3 Bogen á 14 Schilder in den Farben rot, gelb + grün) · Priorisierung durch farbige Auftragstaschen · bewegliche Einzelsegmente durch Aluschiene · Einzelsegmente mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand · Wandprofil aus Aluminium, Farbe hellgrau · Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
7 Reihen
Ausführung:
inkl. Wandprofil
Breite:
2300 mm
Marke:
EICHNER
Tiefe:
78 mm
Höhe:
1282 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,70*
€ 894,92*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 907,77*
€ 924,53*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 908,76*
€ 925,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 883,95*
€ 929,47*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 961,27*
€ 978,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,44*
€ 1.101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,67*
€ 1.099,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,49*
€ 1.088,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,76*
€ 1.081,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00013
ab € 126,01*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00017
ab € 2,98*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00014
ab € 47,02*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00015
ab € 55,31*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00016
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.