Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Flexo-Board (7-Segmente), Maße: H: 1.190 x B: 2300 x 105 mm, bestehend aus 7x 9089-00013 und 1x 9089-00015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexo-Board
Flexo-Board
Flexo-Board
Flexo-Board
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9089-00012
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00012
EAN/GTIN:
     4052301007888
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Wahlweise als Tafel-Set mit 5 bzw. 7 Einzelsegmenten erhältlich. Durch die farbliche Kennzeichnung der Tafelsegmente in Verbindung mit den passenden Auftragstaschen entsteht ein visuelles Hilfsmittel im Sinne eines selbststeuernden Regelkreises. Durch die Anordnung der Farben können individuelle Prioritäten festgelegt werden. Das Flexo-Board-System eignet sich gut für Werkstätten, Industriebetriebe sowie für Logistikunternehmen. Die Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen. Die Abstandhalter halten die Tafeln dabei stets senkrecht. Darüber hinaus können die Einzelsegmente an den Arbeitsplatz mitgenommen werden. Somit können die mobilen Tafeln auch für eine rollierende Planung Ihrer Abläufe verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Anzahl Segmente:
7er Board
Länge der Aluschiene:
230 cm
Farbe:
Grau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,70*
€ 894,92*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 907,77*
€ 924,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 908,76*
€ 925,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 883,95*
€ 929,47*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 961,27*
€ 978,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,92*
€ 1.064,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,21*
€ 1.062,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,33*
€ 1.052,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,70*
€ 1.045,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00013
ab € 126,01*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00017
ab € 2,98*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00014
ab € 47,02*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00015
ab € 55,31*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00016
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.