Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel B620xL750mm 60l 7 µm transp.50St./a.Rolle DEISS


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent
Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9000466532
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     59903
EAN/GTIN:
     4001553599030
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
im SB - Beutel verpackt
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Stärke:
7 µm
Ausführung:
Beutel à 50 St.
Farbe:
transparent
Breite:
620 mm
Länge:
750 mm
Marke:
DEISS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
255
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,34*
7 Tage
360
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,35*
Lager 1498
340
20
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,36*
3 Tage
340
20
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,43*
2 Tage
340
40
pro Beutel
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,47*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 2,36*
€ 2,81
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 2,32*
€ 2,76
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 2,26*
€ 2,69
pro Beutel
ab 12000 Beutel
€ 1,77*
€ 2,11
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Mindestbestellmenge: 20 Beutel ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59984
ab € 0,75*
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 1,11*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,38*
Ähnlich
Emil Deiss
49908
ab € 1,36*
Ähnlich
Emil Deiss
49915
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.