Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter H540xB280xT80mm DIN A4 hoch silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000493710
Herst.-Nr.:
     H6270100
EAN/GTIN:
     4012086010473
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
zur Wandbefestigung · mit vier Fächern · Seitenteil aus Polypropylen · Taschen aus Polystyrol ermöglichen eine Vollansicht der Dokumente · einfache Wandmontage (Befestigungsmaterial liegt bei)
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 hoch
Farbe:
silber
Breite:
280 mm
Marke:
HELIT
Tiefe:
80 mm
Höhe:
540 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 16,24*
€ 24,40*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 17,56*
€ 24,52*
1
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 25,93*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 18,98*
€ 25,93*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 18,99*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,86*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.