Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter H540xB280xT80mm DIN A4 hoch silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000493710
Herst.-Nr.:
     H6270100
EAN/GTIN:
     4012086010473
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
zur Wandbefestigung · mit vier Fächern · Seitenteil aus Polypropylen · Taschen aus Polystyrol ermöglichen eine Vollansicht der Dokumente · einfache Wandmontage (Befestigungsmaterial liegt bei)
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 hoch
Farbe:
silber
Breite:
280 mm
Marke:
HELIT
Tiefe:
80 mm
Höhe:
540 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,83*
€ 23,54*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 17,06*
€ 23,98*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 17,80*
€ 24,87*
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 26,13*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.