Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter Bogendesign A4 4 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter Bogendesign A4 4 Fächer silber
Wandprospekthalter Bogendesign A4 4 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6270100
Herst.-Nr.:
     H6270100
EAN/GTIN:
     4012086010473
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Bogendisplay
  • Werkstoff: PP/PS
  • Anzahl der Fächer: 4
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
280 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Höhe:
540 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4 silber, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 62701, H62701, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,83*
€ 23,54*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 17,06*
€ 23,98*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 17,80*
€ 24,87*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 26,13*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.