Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1980xB1200xT420mm schwarzgrau 4Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie
Artikel-Nr.:
     1498-9101484622
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00 7021
EAN/GTIN:
     4025314278705
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 5
Weitere Informationen:
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
1200 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
schwarzgrau, RAL 7021
Marke:
C+P
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,21*
€ 655,14*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,19*
€ 655,69*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,48*
€ 658,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,72*
€ 673,13*
30 Tage
18
Frei Haus
ab € 595,18*
€ 675,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,69*
€ 780,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,13*
€ 766,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,92*
€ 754,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 140,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1204
ab € 95,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291193
ab € 75,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291191
ab € 75,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 22,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 18,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 31,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 138,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 145,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.