Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Rollladenschrank, BxTxH 1200x420x1980 mm, 5 OH, 4 Böden, Korpus RAL 7021 schwarzgrau, Rollladen ähnl. RAL 7021 schwarzgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12858906
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3203-00 7021/(7021)
EAN/GTIN:
4025314278705
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Rollladenschränke
Rollladenschränke
∙ Stahl-Rollladenschränke mit recyclebaren Kunststoffrollladenmatten
∙ Rollläden verschwinden vollständig im Korpus und sind absolut leichtgängig und geräuscharm
∙ Rollläden jeweils ähnlich RAL-Farbe
∙ Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
∙ Lackierte Fachböden, verstellbar im Raster von 15 mm
∙ Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
∙ Diverses Zubehör verfügbar
... >
Büroschränke
>
Büro-Rollladenschränke
>
Rollladenschränke CP
Weitere Suchbegriffe:
Büroregalschrank
,
Querrollladenschrank
,
Rolladenschrank
,
Rollladenaufsatzschrank
,
Rollladenschrank
,
Vertikalrollladenschrank
,
c+p rolladenschrank
,
rolladenschrank
,
rollladenschränke breite 1200 mm
,
Büromöbel
,
Büroschränke
,
Büroschrank
,
Bürorollladenschränke
,
Bürorollladenschrank
,
Büro-Rollladenschränke
,
Büro-Rollladenschrank
,
Rollladenschränke
,
Rolladenschränke
,
Jalousieschränke
,
Jalousieschrank
,
Schränke
,
Schrank
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,21*
€ 655,14*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,19*
€ 655,69*
Lager 2478
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,48*
€ 658,55*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,72*
€ 673,13*
Lager 827
30 Tage
18
Frei Haus
ab € 595,18*
€ 675,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,13*
€ 801,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,29*
€ 788,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,07*
€ 752,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,72*
€ 705,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Aktenstütze, aufschiebar
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 140,14*
Zubehör
Abdeckplatte 25 mm stark mit 3 mm Umleimer, BxT 1200x420 mm, ahorn Dekor
C+P Möbelsysteme
3212-1204
ab € 95,52*
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1049 x 360 x 24, grau
C+P Möbelsysteme
291193
ab € 75,54*
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1049 x 360 x 24, schwarzgrau
C+P Möbelsysteme
291191
ab € 75,51*
Zubehör
Fachboden für Rollladenschrank, schwarzgrau RAL 7021, für Breite 1000 mm.
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,29*
Zubehör
Fachboden für Rollladenschrank, schwarzgrau RAL 7021, für Breite 1200 mm.
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 22,44*
Zubehör
Fachboden für Rollladenschrank, schwarzgrau RAL 7021, für Breite 800 mm.
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 18,08*
Zubehör
Stahlboden,f. Rollladenschrank,f. Schrank HxBxT 1980x1200x420mm,Tragl. 50kg,Stahl,anthrazit
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 31,40*
Zubehör
Teleskopauszugrahmen, 100% ausziehbar, schwarzgrau, für Breite 1000 mm.
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 138,62*
Zubehör
Teleskopauszugrahmen, 100% ausziehbar, schwarzgrau, für Breite 1200 mm.
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 145,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen