Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen B395xH605xT317mm 35l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495353
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1780111
EAN/GTIN:
     4026631025010
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung · sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei EntnahmeWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 500W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
240 mm
Höhe:
605 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
19-21
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2
Breite:
395 mm
Gewicht:
15 kg
Auffangvolumen:
35 l
Tiefe:
317 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 320,15*
€ 377,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 379,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,84*
€ 379,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,36*
€ 379,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 380,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,70*
€ 447,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.