Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B24 1780111 Streifen 3,9mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760211780
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1780111
EAN/GTIN:
     4026631025010
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Herausnehmbarer Auffangbehälter für einfaches Entleeren. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B24
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B24
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
39,5 x 60,5 x 31,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
3,9 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
24 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
21 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
500 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
54 dB
Auffangvolumen:
35 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 320,15*
€ 377,71*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 379,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,84*
€ 379,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,36*
€ 379,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 380,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.