Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen B395xH605xT317mm 35l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9108495353
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1780111
EAN/GTIN:
     4026631025010
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung · sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
240 mm
Schnittleistung Blatt:
19-21
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2
Breite:
395 mm
Gewicht:
15 kg
Auffangvolumen:
35 l
Tiefe:
317 mm
Höhe:
605 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 320,15*
€ 377,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 379,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,84*
€ 379,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,36*
€ 379,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 380,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,24*
€ 417,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.