Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm silber VA TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Artikel-Nr.:
     1498-9109468055
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350099
EAN/GTIN:
     4260058016804
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
silber
Oberfläche:
geschliffen
Material:
Edelstahl
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
TKG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,50*
€ 150,50*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,98*
€ 150,50*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,99*
€ 151,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 151,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,51*
€ 151,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360044
ab € 68,02*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,42*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,97*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,52*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,94*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,53*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,16*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,94*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.