Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1275xH1995mm gelborange lack.Trgf.300kg faltbar BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443440
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-F. LACK
EAN/GTIN:
     4052462011755
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
platzsparend faltbar, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Gabelabstand: 600mm· Ausführung: faltbar· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Marke:
BAUER
Gesamttiefe:
1275 mm
Gesamthöhe:
1995 mm
Gewicht:
122 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,68*
€ 876,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,45*
€ 882,70*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,28*
€ 888,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,47*
€ 890,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,97*
€ 929,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,84*
€ 1.106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,08*
€ 1.096,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,78*
€ 1.071,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,97*
€ 1.054,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,97*
€ 1.040,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-K-IV
ab € 1.626,52*
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 701,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 855,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.