Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm gelborange lack.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443452
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462011519
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Gabelabstand: 600mm· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Marke:
BAUER
Gesamttiefe:
1040 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
Gewicht:
103 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitsbühne b1210xt1040xh1990mm, arbeitskorb, bauer arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste, Stapler-Arbeitsbühnen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,03*
€ 785,20*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,70*
€ 790,45*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,73*
€ 795,71*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 750,35*
€ 807,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,20*
€ 813,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,54*
€ 968,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,21*
€ 954,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,38*
€ 933,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,85*
€ 918,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,20*
€ 901,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-K-IV
ab € 1.626,52*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 816,68*
Ähnlich
k.A.
ab € 855,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.