Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1200xT815xH2305mm gelborange lack.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443451
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-K-IV
EAN/GTIN:
     4052462011670
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Kranbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · serienmäßig mit Vierstrangkette · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · Nutzlast 300 kg · mit verzinktem Dach · vierseitigem Schutzgitter · mit verzinkter Werkzeugablage · Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm · entsprechend DIN EN 14502-1 · gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Gabelabstand: 600mm· Unterfahrhöhe: 135mm· geeignet für: Kranbetrieb· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gesamttiefe:
815 mm
Gesamthöhe:
2305 mm
Gewicht:
170 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste, Stapler-Arbeitsbühnen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,52*
€ 1.710,70*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.643,92*
€ 1.723,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,16*
€ 1.735,93*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.674,046*
€ 1.752,156*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,36*
€ 1.803,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,80*
€ 2.146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,02*
€ 2.136,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,53*
€ 2.086,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,21*
€ 2.058,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,36*
€ 2.041,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 701,29*
Ähnlich
Bauer
MB-F. LACK
ab € 816,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.