Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L960xB1210xH540mm gelborange Inh.0,275 m³ Trgf.750kg 86kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11383230
11383230
Artikel-Nr.:
     1498-9121444712
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-2000
EAN/GTIN:
     4052462066472
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit niedriger Schüttkantenhöhe von 455 mm und Abrollmechanismus · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 170/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,275 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Gewicht:
86 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, bauer kippwagen, kippwagen, kippbehälter 270 l, Minikippbehälter, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,78*
€ 651,81*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,34*
€ 652,42*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 591,338*
€ 660,158*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,90*
€ 662,58*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,36*
€ 723,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,80*
€ 861,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,91*
€ 850,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,11*
€ 823,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,82*
€ 804,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 186,61*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.