Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L500xB500xH118mm STA verz.inkl.Distanzverbinder Auffangvol.20l SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130467355
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwannen
Fasswanne
Flachwannen
Ölwanne
Flach-Bodenwannen werden überall dort eingesetzt, wo größere Mengen gewässergefährdender oder entzündbarer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden. · Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Baukastensystem, einfach kombinierbar für Gefahrguträume, vorhandene Räume werden zur gesetzeskonformen Gefahrstofflager· Flachwannen aus 3 mm Stahl· Hoch belastbare und herausnehmbare Gitterroste· Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR· Flachwannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt nach DIN 50976· Einfacher Aufbau durch bebilderte Montageanleitung· Problemlose Erweiterung und Umstellung· Flachwannen sind für eine Belastung von 6500 kg/m² bzw. einer Punktlast von 600 kg, berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, ruhende Last, ausgelegt1 = Auffahrrampe2 = Auffahrecke3 = Rampenverbinder4 = Flachwanne5 = Verbindungsprofil6 = Kreuzverbinder7 = Distanzverbinder
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Tragfähigkeit:
6500 kg
Auffangvolumen:
20 l
Ausführung:
inkl. Distanzverbinder
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
118 mm
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,67*
€ 568,22*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,57*
€ 568,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,79*
€ 676,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,61*
€ 668,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,98*
€ 647,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,58*
€ 624,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8312
ab € 462,17*
Zubehör
SÄBU
8311
ab € 645,32*
Zubehör
SÄBU
F8315
ab € 875,60*
Zubehör
SÄBU
F8323
ab € 468,69*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 586,24*
Zubehör
SÄBU
F8309
ab € 167,82*
Zubehör
SÄBU
F8306
ab € 172,03*
Zubehör
SÄBU
F8322
ab € 79,03*
Zubehör
SÄBU
F8305
ab € 93,74*
Zubehör
SÄBU
F8321
ab € 39,75*
Zubehör
SÄBU
F8307
ab € 59,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.