Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsprofil z.Verbinden v.2 Flachwannen L.2470mm STA verz.SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467362
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Gefahrstoff-Container
für FlachwannenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
2470 mm
Breite:
52 mm
Ausführung:
zum Verbinden von 2 Flachwannen
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, säbu gefahrstoffcontainer, flach-bodenwanne verbindungselement, Auffangwannen, Kreuzverbinder, Regal, Verbindungsprofil, Verbindungsprofile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,68*
€ 118,38*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 154,92*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,26*
€ 157,26*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 464,24*
Sonstiges
SÄBU
8311
ab € 646,60*
Sonstiges
SÄBU
F8315
ab € 880,88*
Sonstiges
SÄBU
F8323
ab € 469,56*
Sonstiges
SÄBU
F8310
ab € 586,65*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 704,66*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 550,13*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.337,07*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 963,79*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.624,04*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 1.180,07*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 480,17*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 168,40*
Sonstiges
SÄBU
F8306
ab € 171,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.