Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe STA verz.f.Flachwannen L1970xB850mm SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467369
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
für Flachwannen · aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR · feuerverzinkt nach DIN 50976Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Flachwannen
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Länge:
1970 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, säbu auffahrrampe, Auffangwanne, Flachwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,60*
€ 1.023,03*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,13*
€ 1.024,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,05*
€ 1.218,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,33*
€ 1.217,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,75*
€ 1.171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,49*
€ 1.125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,13*
€ 1.042,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 462,17*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 698,78*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 547,53*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.342,97*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 959,87*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.609,69*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 1.174,48*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 480,67*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 167,82*
Sonstiges
SÄBU
F8306
ab € 172,03*
Sonstiges
SÄBU
F8322
ab € 79,03*
Sonstiges
SÄBU
F8305
ab € 93,74*
Sonstiges
SÄBU
F8321
ab € 39,75*
Sonstiges
SÄBU
F8307
ab € 59,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.