Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe STA verz.f.Flachwannen L470xB850mm SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467359
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
für Flachwannen · aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR · feuerverzinkt nach DIN 50976Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Flachwannen
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Länge:
470 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, säbu auffahrrampe, Auffangwanne, Flachwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,68*
€ 473,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 474,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,50*
€ 549,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,48*
€ 653,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,13*
€ 648,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,84*
€ 640,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 382,42*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 586,80*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 414,61*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.084,75*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 880,51*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.356,23*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 906,28*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 363,64*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 140,27*
Sonstiges
SÄBU
F8306
ab € 144,07*
Sonstiges
SÄBU
F8322
ab € 78,70*
Sonstiges
SÄBU
F8305
ab € 93,49*
Sonstiges
SÄBU
F8321
ab € 39,63*
Sonstiges
SÄBU
F8307
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.