Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrecke L850xB850xH118mm STA verz.f.Flachwannen SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467368
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrecke
flach-bodenwanne auffahrecke
für Flachwannen · aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR · feuerverzinkt nach DIN 50976Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Länge:
850 mm
passend für:
Flachwannen
Material:
Stahl
Höhe:
118 mm
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: Auffahrecken, Auffahrrampenzubehör, Auffahrrampen-Zubehör, Auffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,13*
€ 549,20*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,17*
€ 549,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,75*
€ 654,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
8311
ab € 646,60*
Sonstiges
SÄBU
F8315
ab € 875,60*
Sonstiges
SÄBU
F8323
ab € 468,69*
Sonstiges
SÄBU
F8310
ab € 586,24*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 698,78*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 550,13*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.342,97*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 959,87*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.609,69*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 1.180,07*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 480,17*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 167,82*
Sonstiges
SÄBU
F8306
ab € 172,03*
Sonstiges
SÄBU
F8322
ab € 79,03*
Sonstiges
SÄBU
F8305
ab € 93,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.