Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1000xB500xH118mm STA verz.inkl.Distanzverbinder Auffangvol.41l SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130467356
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwannen
Fasswanne
Flachwannen
Ölwanne
Flach-Bodenwannen werden überall dort eingesetzt, wo größere Mengen gewässergefährdender oder entzündbarer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden. · Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Baukastensystem, einfach kombinierbar für Gefahrguträume, vorhandene Räume werden zur gesetzeskonformen Gefahrstofflager· Flachwannen aus 3 mm Stahl· Hoch belastbare und herausnehmbare Gitterroste· Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR· Flachwannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt nach DIN 50976· Einfacher Aufbau durch bebilderte Montageanleitung· Problemlose Erweiterung und Umstellung· Flachwannen sind für eine Belastung von 6500 kg/m² bzw. einer Punktlast von 600 kg, berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, ruhende Last, ausgelegt1 = Auffahrrampe2 = Auffahrecke3 = Rampenverbinder4 = Flachwanne5 = Verbindungsprofil6 = Kreuzverbinder7 = Distanzverbinder
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
6500 kg
Auffangvolumen:
41 l
Ausführung:
inkl. Distanzverbinder
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
118 mm
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,37*
€ 634,15*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,13*
€ 644,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,79*
€ 767,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,04*
€ 758,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,42*
€ 684,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8312
ab € 464,24*
Zubehör
SÄBU
8311
ab € 646,60*
Zubehör
SÄBU
F8315
ab € 880,88*
Zubehör
SÄBU
F8323
ab € 469,56*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 586,65*
Zubehör
SÄBU
F8309
ab € 168,40*
Zubehör
SÄBU
F8306
ab € 171,77*
Zubehör
SÄBU
F8322
ab € 78,96*
Zubehör
SÄBU
F8305
ab € 93,68*
Zubehör
SÄBU
F8321
ab € 39,97*
Zubehör
SÄBU
F8307
ab € 59,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.