Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,Auffangvol. 100l,HxBxT 150x1600x800mm,m. Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223597
223597
223597
Artikel-Nr.:
     711-223597
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2070-A
EAN/GTIN:
     4260281967294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Auffangvolumen 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1600 x 800 mm
  • Traglast 500 kg
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Behälter mit Lochplatte

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne, Auffangwanne für Fass

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
100 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
150 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
500 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Lochplatte
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
24.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, fasswanne, fasswanne gfk, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Fass
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,30*
€ 380,45*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,23*
€ 382,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,47*
€ 420,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,74*
€ 422,34*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 611,73*
€ 695,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,93*
€ 813,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,59*
€ 774,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,82*
€ 750,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,73*
€ 727,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2072-A
ab € 195,43*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2075-A
ab € 17,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2074-A
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.