Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsaufsatz f.Sicherheitschrank B.600 u.1200mm ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9133467140
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14218
EAN/GTIN:
     4250101100253
Suchbegriffe:
Hochschrank
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...
für Flügeltürenschränke · für eine sichere und vorschriftsmäßige technische Entlüftung von Gefahrstoffschränken · Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech lichtgrau, RAL 7035 komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker · Anschlussstutzen NW 75
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Steckertyp:
F
passend für:
Sicherheitschrank B.600 u. 1200mm
Gewicht:
7 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz, asecos entlüftung giftschrank, entlüftung giftschrank, Adapter, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Falttürenschränke
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,63*
€ 604,39*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,26*
€ 606,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,60*
€ 622,14*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,19*
€ 622,73*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,06*
€ 624,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,50*
€ 743,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,89*
€ 735,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,12*
€ 718,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,61*
€ 707,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 580,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.