Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.lichtgrau/enzianblau H1950xB920xT500mm 3 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-9145452706
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-301 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314651508
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Einbrennbeschichtung · mit 100 mm hohem Sockel · 6 verschiedene Schließfachhöhen, durch einheitliche Schrankhöhen- und tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren · Türen mit Zylinderschloss · andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss mit Türnummerierung (auf Anfrage) · Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts · Rückwand mit Lochrosetten und 10 mm Wand-Abstandhaltern für optimale SchrankbelüftungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: Türen einwandig, Ablageboden, Garderobenstange, 3 Haken
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gesamtbreite:
920 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1825 mm
lichte Fachbreite:
260 mm
Anzahl Abteile:
3
lichte Fachtiefe:
460 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 610,41*
€ 732,20*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 645,55*
€ 732,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,07*
€ 750,15*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,70*
€ 750,59*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,93*
€ 766,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,59*
€ 893,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,03*
€ 874,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,55*
€ 857,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,29*
€ 832,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,70*
€ 783,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.