Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank m.Sockel lichtgrau/enzianblau H1950xB920xT500mm 3 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9145452706
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-301 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314651508
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Einbrennbeschichtung · mit 100 mm hohem Sockel · 6 verschiedene Schließfachhöhen, durch einheitliche Schrankhöhen- und tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren · Türen mit Zylinderschloss · andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss mit Türnummerierung (auf Anfrage) · Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts · Rückwand mit Lochrosetten und 10 mm Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Sockel · Ausführung: Türen einwandig, Ablageboden, Garderobenstange, 3 Haken
Weitere Informationen:
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1825 mm
lichte Fachbreite:
260 mm
Gesamthöhe:
1950 mm
Anzahl Abteile:
3
Gesamtbreite:
920 mm
lichte Fachtiefe:
460 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 610,41*
€ 732,20*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 645,55*
€ 732,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,07*
€ 750,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,70*
€ 750,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,93*
€ 766,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,11*
€ 911,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,29*
€ 895,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,28*
€ 895,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 752,26*
€ 895,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,89*
€ 869,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 730,88*
€ 869,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 730,87*
€ 869,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 730,86*
€ 869,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 730,84*
€ 869,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,31*
€ 851,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,93*
€ 805,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.