Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B800xT880xH1295mm fahrbar HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9181486115
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35110
EAN/GTIN:
     4030177006020
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht ohne Rolle:
26 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1295 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,27*
€ 464,42*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 432,66*
€ 494,13*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,97*
€ 500,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 415,95*
€ 501,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,66*
€ 523,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,75*
€ 610,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,69*
€ 564,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,74*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.