Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Schneidständer vertikal, max. 200 kg, Rollen-Ø max. 105369-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105369-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35110
EAN/GTIN:
     4030177006020
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
Rocholz Schneidständer vertikal, max. 200 kg, Rollen-Ø max. 700 mm, Schnittbreite 1.000 mm Mit dem Schneidständer mit vertikal montierter Materialrolle schneiden Sie je nach Bedarf Papier, Wellpappe oder Folie schnell und einfach im gewünschten Maß zu. Schneidständer vertikal, freistehend oder als Erweiterung von Packtischen nutzbar Aus Stahl – schlag-, stoß- und kratzfest Ersatz-Messerkassetten auf Anfrage erhältlich Marke = Rocholz Höhe = 1300 mm Breite = 700 mm Tiefe = 780 mm Durchmesser = 700 mm Material = Stahl Farbe = schwarz Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Durchmesser:
700 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1300 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
780 mm
Tragkraft:
200 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
25.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84411020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 467,75*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 496,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,24*
€ 503,34*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,13*
€ 509,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,87*
€ 525,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.