Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1000mm B800xT880xH1295mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486115
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35110
EAN/GTIN:
     4030177006020
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
senkrecht · besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden · durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar · max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm · Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig · Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien · alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht ohne Rolle:
26 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
200 kg
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1295 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 467,75*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 496,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,24*
€ 503,34*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,13*
€ 509,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,87*
€ 525,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,19*
€ 570,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 455,22*
€ 541,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.