Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß Fest im Fundament m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     1498-9192490114
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-01-0039
EAN/GTIN:
     4050576063837
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
quadratisch 70 x 70 mm · zum Einbetonieren · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden StreifenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Fest im Fundament
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Marke:
URBANUS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 103,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,20*
€ 103,61*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 82,89152*
€ 104,48152*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 88,12*
€ 110,82*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,61*
€ 121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
AS-5 CO
ab € 123,89*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
ab € 131,07*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0001
ab € 69,45*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0005
ab € 50,76*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-05-0036
ab € 141,01*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0023
ab € 142,07*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0012
ab € 62,18*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0004
ab € 80,70*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-05-0019
ab € 155,99*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-04-0015
ab € 148,15*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-01-0003
ab € 73,68*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-03-0001
ab € 91,64*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 141,95*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0004
ab € 145,31*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0041
ab € 162,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.