Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Magazinbox, Holzwerkstoff, BxT 1.200 x 830 mm 113801-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113801-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2620
EAN/GTIN:
     4055091002125
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Magazinbox, Holzwerkstoff, BxT 1.200 x 830 mm Mit einem Fachboden für Ihre Werkzeug- und Materialbox sorgen Sie für mehr Staufläche und organisieren Ihren Lagerraum übersichtlich. Die Holzwerkstoffplatte lässt sich schnell und einfach einsetzen, bei entsprechender Größe auch 2-fach. Fachboden für eine Werkzeug- und Materialbox zur geordneten Kleinteillagerung Flexibel einsetzbare Holzwerkstoffplatte (1200 x 830 mm) Je nach Außenmaß der Box max. 1 oder 2 Fachböden integrierbar Breite = 1.325 mm Tiefe = 830 mm Material = Holz Eigengewicht = 14,0 kg Technische Eigenschaften = FLADAFI® Raum- und Lagertechnik
Weitere Informationen:
Breite:
1325 mm
Eigengewicht:
14.0 kg
Material:
Holz
Tiefe:
830 mm
Technische Eigenschaften:
FLADAFI® Raum- und Lagertechnik
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
1325.00 mm
DEPTH GRO:
830.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
44130000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Fachebene Materialbox, Magazinbox, Material-Box, Materialbox, materialbox säbu, fachboden, Zubehör für Materialboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 187,30*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 199,81*
€ 248,45*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 261,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,38*
€ 261,28*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,09*
€ 322,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,40*
€ 381,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F2601
ab € 1.214,58*
Sonstiges
SÄBU
F2603
ab € 1.209,77*
Sonstiges
SÄBU
F2602
ab € 1.391,65*
Sonstiges
SÄBU
F2604
ab € 1.393,99*
Sonstiges
SÄBU
F2652
ab € 1.602,50*
Sonstiges
SÄBU
F2654
ab € 1.603,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.