Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Präsentationsringbuch 49709 DIN A4 30mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199106900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     49709
EAN/GTIN:
     5701216497091
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Präsentationsringbuch 51mm DIN A4 2 Ringe · D-Mechanik Graupappe weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser des Ringes:
30 mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Maße:
26,5 x 31,8 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Graupappe
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Material der Kaschierung innen:
Polypropylenfolie
Rückenbreite:
51 mm
Material der Kaschierung außen:
Polypropylenfolie
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Marke:
ESSELTE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
610
1
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,01*
2 Tage
230
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,35*
11 Tage
610
1
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 3,39*
Lager 1498
330
1
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.