Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199116138
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1977
EAN/GTIN:
     4003630124913
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche H/5 mit Haftklebung Kraftpapier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
H/5
Innenmaße:
260 x 360 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
natronbraun
Marke:
SOENNECKEN
Außenmaße:
290 x 370 mm (B x H)
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Werkstoff:
Kraftpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,85*
€ 26,21*
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 27,13*
Lager 1498
46
1
€ 5,45*
ab € 33,18*
€ 44,00*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 33,74*
€ 44,78*
7 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 33,15*
€ 45,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,60*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,13*
Sonstiges
ALCO Albert
590/41
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.