Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-327217470
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
1977
EAN/GTIN:
4003630124913
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche H/5 mit Haftklebung Kraftpapier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
H/5
Innenmaße:
260 x 360 mm (B x H)
Außenmaße:
290 x 370 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
29 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Luftpolsterversandtaschen / -folien
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolster versandtaschen braun soennecken
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche braun
,
Briefumschlag
,
Briefumschläge
,
Luftpolsterumschläge
,
Luftpolsterversandtaschen
,
Polsterkuverts
,
Polstertaschen
,
Polsterumschlag
,
Polsterumschläge
,
Polsterversandtaschen
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versandhüllen
,
Versandtaschen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,17*
€ 26,46*
Lager 1682
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 26,53*
Lager 1498
4 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 33,27*
€ 43,58*
Lager 1955
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 32,79*
€ 43,58*
Lager 4BULW
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 33,84*
€ 44,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1967* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Avery
3345
ab € 7,65*
Sonstiges
edding 400 Permanentmarker schwarz
edding
4-400001
ab € 1,13*
Sonstiges
Flachkopfklammer, Schenkellänge 16mm, Konfektionsgröße No. 13, Kopflänge 4mm
ALCO Albert
590/41
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen