Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack.
Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack.
Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1977
EAN/GTIN:
     4003630124913
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche 1977 H/5 260x360mm hk br 100 St./Pack. Soennecken Luftpolstertasche H/5 mit Haftklebung Kraftpapier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
1977
Werksnummer:
9199116138
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
3,189000
Gewicht brutto Kg:
3,189000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Typbezeichnung: H/5
Produktart:
Luftpolstertasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 19,06*
€ 26,52*
1 Tag
66
1
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 26,98*
3 Tage
82
1
€ 5,45*
ab € 33,02*
€ 43,52*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 33,87*
€ 44,30*
Lager 1955
66
1
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 44,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,79*
€ 53,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 8,02*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
ALCO Albert
590/41
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.