Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe, rot, vollbeschichtet, EN 388, EN ISO 374, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 160435
Artikelbild: 160435
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-160435-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     160435-10
EAN/GTIN:
     4059904106222
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot, vollbeschichtet, doppelt getaucht, Länge 35 cm, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
60
Gewicht:
17,65 kg
Länge:
0,40 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
,38 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
rot
Größe(n):
10
Ausstattung 1:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ B
Norm 3:
37452016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 41,35*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 35,11008*
€ 46,09008*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 36,02004*
€ 47,34*
6 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,06004*
€ 47,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,25*
€ 57,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,09008*
€ 54,8472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,79008*
€ 50,9202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,36004*
€ 49,21845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,18008*
€ 47,8143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,11008*
€ 41,781
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,92584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.