Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3450 // GREEN BARRIER
Artikelbild: 3450 // GREEN BARRIER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3450-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3450-11
EAN/GTIN:
     4059904100183
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Gewicht:
15,65 kg
Länge:
0,44 m
Breite:
0,37 m
Höhe:
0,26 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
grün
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach grün, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,60*
2 Tage
61
12
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,83*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,27*
€ 1,83*
6 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,87*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.