Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3450 // GREEN BARRIER
Artikelbild: 3450 // GREEN BARRIER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3450-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3450-8
EAN/GTIN:
     4059904100121
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Gewicht:
11,33 kg
Länge:
0,50 m
Breite:
0,30 m
Höhe:
0,32 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
grün
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe nitras gr 8, antistatik handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,56004*
€ 18,81*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,51004*
€ 19,90008*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 21,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,28008*
€ 21,58008*
1
€ 3,19*
ab € 16,88004*
€ 22,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90008*
€ 23,6811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,61008*
€ 22,146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,57004*
€ 20,90835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97004*
€ 20,19435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51004*
€ 17,26695
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,20917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.