Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau, EN 388


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3470 // DUAL BARRIER
Artikelbild: 3470 // DUAL BARRIER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3470-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3470-7
EAN/GTIN:
     4059904100305
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Latex | Neopren
Gewicht:
13,89 kg
Länge:
0,48 m
Breite:
0,34 m
Höhe:
0,30 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
gelb | blau
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ B
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,32004*
€ 17,64*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,74004*
€ 17,72004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,03*
1
€ 3,19*
ab € 13,83*
€ 19,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,43004*
€ 22,66008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72004*
€ 21,08685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,53008*
€ 20,8608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80004*
€ 18,80205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74004*
€ 15,16065
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,06167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.