Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DUAL BARRIER,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,gelb,Chloropren 3470-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703470-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3470-7
EAN/GTIN:
     4059904100305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
DUAL BARRIER,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,gelb,Chlo. . . NITRAS DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau, Laenge 30 cm, velourisiert, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 7, 3470-7, 3470-7, NITRAS, DUAL BARRIER,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,gelb,Chloropren
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Typ:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ B ISO 374-5:2016
Material:
Latex | Neopren
Handschuhgroesse:
7
Farbe:
gelb | blau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,32004*
€ 17,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,74004*
€ 17,72004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,83*
€ 19,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,43004*
€ 22,66008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,08008*
€ 20,3253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,1525* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.