Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3500
Artikelbild: 3500
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3500-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3500-9
EAN/GTIN:
     4059904107120
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewicht:
7,28 kg
Länge:
0,41 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
0,37 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 9,83004*
6 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 7,77408*
€ 10,4964*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,75008*
€ 11,38008*
1
€ 3,19*
ab € 8,44008*
€ 12,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,92008*
€ 12,97008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,38008*
€ 13,5423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17008*
€ 13,2924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55008*
€ 11,3646
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75008*
€ 9,2226
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,64584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.